Beli rivet machine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik
    Mulai

    Rp2.999.900

    KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik
    Deskripsi:
    Pistol keling dengan empat kepala paku keling yang berbeda dengan ukuran 2.4, 3.2, 4.0, dan 4.8mm. Paku keling mudah dipasang dengan menarik pelatuk dan tanpa risiko ruas jari rusak. Di bagian belakang pistol ada bagian yang menangkap shank paku keling. Disediakan dalam kotak kit dengan koleksi paku keling, rahang, hidung, suku cadang, dan peralatan yang lengkap. Pistol ini akan bekerja pada hampir semua kompresor dengan tangki reservoir.
    atribut:
    • Handle Style: Pistol Grip
    • Noise/Vibration Information (m/s²): Vibration Emission Value Ah 101
    • Overall Height (mm): 270
    • Includes: 4 Packs of Rivets in sizes :2.4, 3.2, 4.0, 4.8.
    • Product Number: KRK001
  2. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  3. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    36%
    Mulai

    Rp1.199.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  4. TRUSCO Blind Rivet
    Mulai

    Rp69.900

    TRUSCO Blind Rivet
    Deskripsi:
    The blind rivet can be easily fastened to the base material that does not turn around the back side, the sealed thin plate. Truck, bus, insulated car panel, train, water bike, home electric appliances, lighting equipment, steel furniture.
    atribut:
    • Finishing Material: Flange / shaft aluminum / iron
    • Purpose of Use: Trucks, buses, insulated car panels, trains, water motorbike, household appliances, lighting fixtures, steel furniture, etc. Sashes, doors, verandas, shutters, signboards, stepladders, kitchen equipment, etc.
  5. Kenmaster Tang Rivet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

  6. LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)
    55%
    Mulai

    Rp569.900

    LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    -The soft grip handle is designed for easy holding. Strong blind rivets can be broken easily.
  7. JTC Hydraulic Brake Lining Rivet Machine (Alat Paku Keling Kampas Rem)
    Mulai

    Rp34.999.900

    JTC Hydraulic Brake Lining Rivet Machine (Alat Paku Keling Kampas Rem)
    Deskripsi:
    For brake lining riveting and replacing
    atribut:
    • Capacity of Ram: 4 ton
    • Suitable For: 4,6,8mm and 6mm longer rivet
    • Suggestion Riveting Pressure: 4mm(700psi), 6mm(150psi), 8mm(2200psi)
    • Air Pump Optional Type: 8P101A
  8. NUFOSS Rivet Nut
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

  9. monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.899.900

    monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Deskripsi:
    Since it is air, it can caulk the rivet strongly and crimp a large amount of rivet quickly.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: PT1 / 4 coupler, dedicated spanner x 2, nose piece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4), replacement jaw x 3 sets, replacement jaw case, replacement jaw busher, spring
    • Height (mm): 300
    • Air Connection Port: PT1 / 4
    • Compatible Materials: For iron, aluminum and stainless steel
    • Rivet Diameter Use Range (Ø mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4
    • Stroke (mm): 14
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  10. KOBE RED LINE Air Rivet Nut Tool
    Mulai

    Rp30.999.900

    KOBE RED LINE Air Rivet Nut Tool
    Deskripsi:
    KHRN01 Lightweight, high speed tool ideal for flow-line or batch assembly in a variety of applications. Features one-step rocker type trigger, quick and easy stroke adjustment, and left and right hand side air inlet for ease of operational control. Suitab
    atribut:
    • Depth: 105mm
    • Workplace Application: Garage Industrial Maintenance Workshop
    • Handle Style: Pistol Grip
    • Part Number: KBE2701150K
  11. ENGINEER Nibbling Cutter (Tang rivet)
    Mulai

    Rp439.900

    ENGINEER Nibbling Cutter (Tang rivet)
    atribut:
    • Cutting Ability (mm) Iron Plate: 1
    • Cutting Ability (mm) Aluminum Sheet: 1.5
    • Cutting Ability (mm) Stainless Steel Sheet: 0.6
    • Total Length (mm): 185
    • Blade Width: 6mm
    • Feed width: About 2mm
  12. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  14. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  15. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  16. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  17. monotaro Hand Riveter Two Handed Type (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp379.900

    monotaro Hand Riveter Two Handed Type (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    It is a two-handed riveter, which can be used widely from phi 2.4 to phi 6.4 mm. The crimped shaft is discharged to the case of the main body.. For caulking up to phi 2.4 to phi 6.4 mmDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: phi 2.4mm nosepiece, phi 3.2mm nosepiece, phi 4.0mm nosepiece, phi 4.8mm nosepiece, phi 6.4mm nosepiece
    • Operating Range for Disconnected Nut: 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 (Aluminium), 2.4/3.2/4.0/4.8 (Steel and stainless steel)
    • Material (Handle): Carbon steel
    • Use nosepiece: Carbon steel
    • Overall Length (mm): 310
    • Material (Grip): PVC
    • Available Rivets (phi mm): 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 (Aluminium), 2.4/3.2/4.0/4.8 (Steel and stainless steel)
    • Body Material: Aluminium, carbon steel
  18. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga rivet machine Terbaru October 2026
KOBE RED LINE Mesin Rivet PneumatikRp2.999.900
TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Rp219.900
POP Blind Rivet Open Type RivetRp1.199.900
TRUSCO Blind RivetRp69.900
Kenmaster Tang RivetRp49.900
LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)Rp569.900
JTC Hydraulic Brake Lining Rivet Machine (Alat Paku Keling Kampas Rem)Rp34.999.900
NUFOSS Rivet NutRp54.900
monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)Rp3.899.900
KOBE RED LINE Air Rivet Nut ToolRp30.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)